Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX3X35EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 35 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX3X35EFA2-50
Rubix :U600-8303193
Fabricant :1458023 35/35
EAN :4043377394484
VIS MET TC 3X35 EF ISO 14580 TX10 BAS A2-50 1458023 35/35

Résumé technique

Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 3X35 EF ISO 14580 TX10 BAS A2-50 1458023 35/35


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 3X35/35 T10

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintet10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
339,00 € HT
/ 1 000 unités
406,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.