Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X30EFA4-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX4X30EFA4-70
Rubix :U600-8301117
Fabricant :1457944 30/30
EAN :4043377350183


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 4X30 EF ISO 14579 TX20 INOX A4-70 1457944 30/30
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 4X30/30 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,25 € HT
/ 500 unités
263,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm