Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX3X16EFA4-70, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX3X16EFA4-70
Rubix :U600-8301171
Fabricant :1457943 16
EAN :4043377349972


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 3X16 EF ISO 14579 TX10 INOX A4-70 1457943 16
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 3X16 T10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,20 € HT
/ 1 000 unités
207,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm