Vis à métaux filetage métrique Spartex TTX5X12EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TTX5X12EFA4-50ISO
Rubix :U600-8275137
Fabricant :106424T5 12
EAN :4043377182029


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET FHCTX 5X12 EF ISO 10642 INOX A4-50 106424T5 12
Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A4-50 5X12 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7991 / iso 10642 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,50 € HT
/ 500 unités
103,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m5