Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF4X18EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF4X18EFA4-50
Rubix :U600-8302235
Fabricant :008444 18
EAN :4043377010193


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 4X18 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008444 18
Vis à tête cylindrique fendues A4-50 4X18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,30 € HT
/ 500 unités
101,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M4