Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFBF4,2X13EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 13 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à TFB sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFBF4,2X13EFA2-50
Rubix :U600-8294429
Fabricant :9132242 13
EAN :4043377131010


Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFB SENS UNIQUE 4,2X13 FIL. MET. INOXA2-50 9132242 13
Vis de sécurité à TFB sens unique A2-50 4,2X13
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,24 € HT
/ 100 unités
45,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours