Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2X16EFA2-70, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX2X16EFA2-70
Rubix :U600-8301212
Fabricant :1457922 16
EAN :4043377256201


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 2X16 EF ISO 14579 TX6 INOX A2-70 1457922 16
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 2X16 T6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,80 € HT
/ 500 unités
155,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm