Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB16X35EFA2-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB16X35EFA2-50
Rubix :U600-8284547
Fabricant :6912216 35
EAN :4043377148018


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 16X35 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 16X35 SW14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,53 € HT
/ 25 unités
233,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm