Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF1,6X3EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF1,6X3EFA2-50
Rubix :U600-8299599
Fabricant :0963216 3
EAN :4043377109118


Résumé technique
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 1,6X3 EF DIN 963 INOX A2-50 0963216 3
Vis à tête fraisée fendues A2-50 1,6X3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,70 € HT
/ 1 000 unités
154,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M1,6