Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH3X22EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH3X22EFA2-50
Rubix :U600-8289450
Fabricant :096623 22
EAN :4043377121387


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 3X22 DIN 966 PH EF INOX A2-50 096623 22
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 3X22 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € HT
/ 500 unités
43,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
22 mm