Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFPZ6X50EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7995
Vis à tête fraisée PZ et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFPZ6X50EFA2-50
Rubix :U600-8303116
Fabricant :7995260 50
EAN :4043377184405


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7995 |
Détails articles : VIS TF PZ 6X50 PF DIN 7995 INOX A2-50 7995260 50
Vis à tête fraisée PZ et filetage complet A2-50 6X50 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7995 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,42 € HT
/ 200 unités
149,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm