Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ3X4EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ3X4EFA4-50
Rubix :U600-8297798
Fabricant :0965403 4
EAN :4043377118974


Résumé technique
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 3X4 DIN 965 EF INOX A4-50 0965403 4
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-50 3X4 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € HT
/ 500 unités
33,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
4 mm