Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X10EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTCBLTX5X10EFA4-70
Rubix :U600-8303552
Fabricant :1458345 10
EAN :4043377177698
VIS TCB 6 LOBES 5X10 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458345 10
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X10 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458345 10


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 5X10 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normeiso 14583
Diamètre métriquem5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéa4-70
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,05 HT
/ 500 unités
121,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Sélectionner les références (316)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.