Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFDU3X70Z, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 84
D84 4.8 ZPL CHSHD SCR SLOT
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFDU3X70Z
Rubix :U600-8382063
EAN :3660757487140


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier |
Détails articles : VIS MET 3X70 ZG TC FENDUE EF CL4 DIN84 84A3070
VIS MET 3X70 ZG TC FENDUE EF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 84 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | 4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,88 € HT
/ 200 unités
85,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours