Vis à bois Spartex VATFCUT5X16PFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT5X16PFA1
Rubix :U600-8272832
Fabricant :9147400650 16
EAN :4043377387714


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 5X16 CUT INOX A1 9147400650 16
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 5X16 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,60 € HT
/ 500 unités
95,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm