Vis à bois Spartex VATFBRTX5X65PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX5X65PFA4-50
Rubix :U600-8273301
Fabricant :9046450 65/42
EAN :4043377381439


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 5X65 PF TX25 INOXA4-50 9046450 65/42
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A4-50 5X65/42 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,41 € HT
/ 100 unités
83,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm