Vis à bois Spartex TIR4X25PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR4X25PFA4-50
Rubix :U600-8275293
Fabricant :057144 25
EAN :4043377046253


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 4X25 PF DIN 571 INOX A4-50 057144 25
Vis à bois hexagonales A4-50 4X25 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,06 € HT
/ 200 unités
219,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm