Vis à bois Spartex VBTRF3,5X30PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 96
Vis à bois à tête demi-ronde fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRF3,5X30PFA2-50
Rubix :U600-8271270
Fabricant :0096235 30
EAN :4043377018939


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS BOIS TF DR 3,5X30 PF DIN 96 INOX A2-50 0096235 30
Vis à bois à tête demi-ronde fendues A2-50 3,5X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | din 96 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,68 € HT
/ 200 unités
41,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm