Vis à bois Spartex TIR7X100PFA2-50, Diamètre de filetage: 7 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR7X100PFA2-50
Rubix :U600-8275234
Fabricant :057127 100
EAN :4043377045355


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 7X100 PF DIN 571 INOX A2-50 057127 100
Vis à bois hexagonales A2-50 7X100 SW12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw12 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,58 € HT
/ 100 unités
127,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm