Vis à bois Spartex TIR4X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR4X25PFA2-50
Rubix :U600-8275294
Fabricant :057124 25
EAN :4043377045027


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 4X25 PF DIN 571 INOX A2-50 057124 25
Vis à bois hexagonales A2-50 4X25 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | din 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,30 € HT
/ 200 unités
115,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm