Vis à bois Spartex VBTC5,5X50RTX20PFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis TC bois Trespo à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTC5,5X50RTX20PFA2
Rubix :U600-8270482
Fabricant :9086255 50
EAN :4043377389466


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 5,5X50 RTX20 INOXA2-50 9086255 50
Vis TC bois Trespo à six lobes A2-50 5,5X50 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,64 € HT
/ 100 unités
65,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours