Vis à bois Spartex VBTP10X60TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP10X60TXPFA2-50
Rubix :U600-8271500
Fabricant :92502100 60/50
EAN :4043377411525


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 10X60/50 P CUT PF A2-50 92502100 60/50
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 10X60/50 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,64 € HT
/ 100 unités
355,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm