Vis à bois Spartex VBTFSD4,5X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois tête fraisée Super-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFSD4,5X25PFA2-50
Rubix :U600-8271601
Fabricant :9040245 25
EAN :4043377375421


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS AUTOPERCEUSE 4,5X25 PF TX20 INOX A2-50 9040245 25
Vis à bois tête fraisée Super-Drill autoperceuse A2-50 4,5X25/18 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,64 € HT
/ 200 unités
59,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm