Vis à bois Spartex VBTP10X220TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 220 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP10X220TXPFA4-50
Rubix :U600-8271523
Fabricant :92504100 220/105
EAN :4043377412096


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 10X220/105 PCUT PF A4-50 92504100 220/105
Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 10X220/105 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 009,06 € HT
/ 50 unités
1 210,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
220 mm