Vis à bois Spartex VATCPZ6X100EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATCPZ6X100EFA2-50
Rubix :U600-8273601
Fabricant :9048260 100
EAN :4043377202949


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 6X100 EF PZ3 RF INOXA2-50 9048260 100
Vis à bois à tête ronde renforcée A2-50 6X100 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,62 € HT
/ 100 unités
123,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm