Vis à bois Spartex VPLANTX3,2X35PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.2 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis de plancher à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPLANTX3,2X35PFA2-50
Rubix :U600-8296250
Fabricant :9041232 35/24
EAN :4043377228260


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS AUTOPERCEUSE 3,2X35 PF TX10 INOX A2-50 9041232 35/24
Vis de plancher à six lobes A2-50 3,2X35/24 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée réduite |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,72 € HT
/ 200 unités
44,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours