Vis à bois Spartex VBTP10X250TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP10X250TXPFA2-50
Rubix :U600-8271520
Fabricant :92502100 250/105
EAN :4043377411693
VIS BOIS TPL TX 10X250/105 PCUT PF A2-50 92502100 250/105

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur250 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 10X250/105 PCUT PF A2-50 92502100 250/105


Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 10X250/105 T40

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur250 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet40
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
891,63 € HT
/ 50 unités
1 069,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

250 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.