Vis à bois Spartex VBTFF6X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF6X40PFA2-50
Rubix :U600-8272216
Fabricant :009726 40
EAN :4043377021953


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 6X40 DIN 97 PF INOX A2-50 009726 40
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 6X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,80 € HT
/ 200 unités
122,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm