Vis à bois Spartex VBDECO5X80/48PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO5X80/48PFA4-50
Rubix :U600-8270818
Fabricant :9242450 80/48
EAN :4043377388940


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 5X80/48 INOXA4-50 9242450 80/48
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A4-50 5X80/48 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,36 € HT
/ 200 unités
168,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm