Vis à bois Spartex VBTP4X80TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP4X80TXPFA4-50
Rubix :U600-8271427
Fabricant :9250440 80/48
EAN :4043377396471


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 4X80/48 P CUT PF A4-50 9250440 80/48
Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 4X80/48 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,80 € HT
/ 200 unités
357,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm