Vis à bois Spartex VBTFF5X70PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF5X70PFA2-50
Rubix :U600-8272238
Fabricant :009725 70
EAN :4043377021717


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 5X70 DIN 97 PF INOX A2-50 009725 70
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 5X70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,22 € HT
/ 100 unités
66,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm