Vis à bois Spartex VBTRF4X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 96
Vis à bois à tête demi-ronde fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRF4X40PFA2-50
Rubix :U600-8271224
Fabricant :009624 40
EAN :4043377019042


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF DR 4X40 PF DIN 96 INOX A2-50 009624 40
Vis à bois à tête demi-ronde fendues A2-50 4X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 96 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,34 € HT
/ 200 unités
60,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm