Vis à bois Spartex VBTFF3,5X35PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF3,5X35PFA2-50
Rubix :U600-8272348
Fabricant :0097235 35
EAN :4043377021328


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 3,5X35 DIN 97 PF INOX A2-50 0097235 35
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 3,5X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,36 € HT
/ 200 unités
41,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm