Vis à bois Spartex VATFCUT10X150PFA1, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 150 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT10X150PFA1
Rubix :U600-8273049
Fabricant :91474006100 150/80
EAN :4043377388537


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 10X150/80 CUT INOX A1 91474006100 150/80
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 10X150/80 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,29 € HT
/ 100 unités
672,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm