Vis à bois Spartex VBTRRTX4X65EFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX4X65EFA4-50
Rubix :U600-8304419
Fabricant :9045440 65
EAN :4043377379566


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4X65 EF TX20 INOXA4-50 9045440 65
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 4X65 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,98 € HT
/ 200 unités
109,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm