Vis à bois Spartex VBTFPP4,5X40TXPFA1, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPP4,5X40TXPFA1
Rubix :U600-8272136
Fabricant :9244400645 40/24
EAN :4043377319319


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TF POINTE TX 4,5X40/24 P PERC INOXA1 9244400645 40/24
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage A1 4,5X40/24 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,64 € HT
/ 200 unités
48,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm