Vis à bois Fein 63901034020, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 30 mm
Vis fixation rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63901034020
Rubix :0140-5303384
EAN :4014586331966

Documents
Détails articles : VIS RAPIDES 3,9X30 MM BOIS/METAL 10X UE1000
Vis fixation rapide. Filetage double, avec nervure de fraisage pour plaques Fermacell sur les ossatures porteuses en métal ou en bois.
Ø: 3,9 mm|L: 30 mm|Condit.: 10 000 Pce
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Type | vis fixation rapide (double filetage avec nervure de fraisage pour fermacell) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 399 391,60 € HT
/ 9 999,99 unités
10 079 270,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
