Vis à bois Spartex VBTFPZ3X30PFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7997
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPZ3X30PFA2-50
Rubix :U600-8272096
Fabricant :7997230 30
EAN :4043377185136


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF PZ 3X30 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997230 30
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 3X30 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7997 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,94 € HT
/ 200 unités
23,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm