Vis à bois Spartex VBTFF3,5X12PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF3,5X12PFA2-50
Rubix :U600-8272358
Fabricant :0097235 12
EAN :4043377021274


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 3,5X12 DIN 97 PF INOX A2-50 0097235 12
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 3,5X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,04 € HT
/ 200 unités
20,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm