Vis à bois Spartex VTTC5,5X100PFA1, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse TBS-Drill, TC
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTC5,5X100PFA1
Rubix :U600-8301892
Fabricant :9243400655 100
EAN :4043377337320


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TC TX 5,5X100/36 TBS-D PF INOXA1 9243400655 100
Vis terrasse TBS-Drill, TC A1 5,5X100/36 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,72 € HT
/ 100 unités
108,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours