Vis à bois Spartex VATFCUT8X250PFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT8X250PFA4-50
Rubix :U600-8272661
Fabricant :9147480 250/80
EAN :4043377411334


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 8X250/80 CUT INOXA4-50 9147480 250/80
Seko-Holzbauschrauben mit Fr„srippen, Schneidkerbe A4-50 8X250/80 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 231,08 € HT
/ 100 unités
1 477,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
250 mm