Vis à bois Spartex VTFQCUTX4,5X70PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME

Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFQCUTX4,5X70PFA4-50
Rubix :U600-8303096
Fabricant :9042445 70/50
EAN :4043377228376
VIS BOIS TETE FRAISEE 4,5X70 PF TX20 INOX A4-50 9042445 70/50
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TETE FRAISEE 4,5X70 PF TX20 INOX A4-50 9042445 70/50


Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut A4-50 4,5X70/50 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
97,22 € HT
/ 200 unités
116,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.