Vis à bois Spartex VBTFBF5,5X100PFA2-50, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF5,5X100PFA2-50
Rubix :U600-8270329
Fabricant :0095255 100
EAN :4043377017093


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 5,5X100 PF DIN 95 INOX A2-50 0095255 100
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A2-50 5,5X100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,09 € HT
/ 100 unités
110,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5,5 mm
Longueur
100 mm