Vis à bois Spartex VATFSD6X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFSD6X40PFA2-50
Rubix :U600-8270900
Fabricant :9044260 40
EAN :4043377375766


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO AUTO 6X40 PF TX25 INOXA2-50 9044260 40
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 6X40/24 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,70 € HT
/ 200 unités
108,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm