Vis à bois Spartex VBTFPZ3X12PFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7997

Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTFPZ3X12PFA2-50
Rubix :U600-8272100
Fabricant :7997230 12
EAN :4043377185099
VIS BOIS TF PZ 3X12 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997230 12

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TF PZ 3X12 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997230 12


Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 3X12 pz1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7997
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz1
Type de filetagebois
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
14,48 € HT
/ 200 unités
17,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

12 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.