Vis à bois Spartex VBTFBF2,5X20PFA4-50, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF2,5X20PFA4-50
Rubix :U600-8270410
Fabricant :0095425 20
EAN :4043377017673


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 2,5X20 PF DIN 95 INOX A4-50 0095425 20
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A4-50 2,5X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,50 € HT
/ 500 unités
109,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2,5 mm
Longueur
20 mm