Vis à bois Spartex VBTP8X260TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 260 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP8X260TXPFA4-50
Rubix :U600-8271314
Fabricant :9250480 260/80
EAN :4043377376763


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 8X260/80 P CUT PF A4-50 9250480 260/80
Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 8X260/80 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
830,16 € HT
/ 50 unités
996,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
260 mm