Vis à bois Spartex VBTRF4X35PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 96
Vis à bois à tête demi-ronde fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRF4X35PFA4-50
Rubix :U600-8271073
Fabricant :009644 35
EAN :4043377020178


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF DR 4X35 PF DIN 96 INOX A4-50 009644 35
Vis à bois à tête demi-ronde fendues A4-50 4X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 96 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,52 € HT
/ 200 unités
87,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm