Vis à bois Spartex TIR8X30PFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :TIR8X30PFA2
Spartex :TIR8X30PFA2-50
Rubix :U600-8305973
Fabricant :057128 30
EAN :4043377045652


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 8X30 PF DIN 571 INOX A2-50 057128 30
Vis à bois hexagonales A2-50 8X30 SW13
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw13 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,31 € HT
/ 100 unités
57,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm