Vis à bois Spartex VBTRF3X40PFA4-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 96
Vis à bois à tête demi-ronde fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRF3X40PFA4-50
Rubix :U600-8271245
Fabricant :009643 40
EAN :4043377020024


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS BOIS TF DR 3X40 PF DIN 96 INOX A4-50 009643 40
Vis à bois à tête demi-ronde fendues A4-50 3X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | din 96 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,54 € HT
/ 200 unités
73,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm